Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Pastazange Nuova


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Pastazange Nuova
WMF Pastazange Nuova
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29209954
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.9735.6040
EAN/GTIN:
     4000530676177
Suchbegriffe:
Nudelzange
Pastazange
Spaghettizange
wmf nudelzange
Die Besteckkollektion Nuova von WMF aus poliertem Cromargan® verbindet zeitlos schönes Design mit hoher Funktionalität. Die schlicht geformten Besteckteile sind einzeln oder im Set erhältlich und finden sich zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Besteck aus der Serie Nuova passt durch seine schlichte Eleganz ebenso zum einfachen Mittagessen wie zur feierlichen Tafel. Neben dem Essbesteck enthält die Kollektion das ganz Spektrum an Servier- und Spezialbesteck vom Kuchenheber bis zum Müslilöffel. Nudelspeisen werden von Groß und Klein geliebt. Um diese Speise einfach portionieren zu können, eignen sich Küchenhelfer, wie eine Nudelzange oder der Nudellöffel. Hiermit können Nudeln jeder Art sicher aufgenommen werden. Die Vorteile: - Spezialbesteckteile für besondere Anforderungen. - Funktionales Design. - Aus Cromargan®, pflegeleicht und unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: pastazange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.