Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TXA-1022CD Lautsprecheranlage Freistehende Lautsprecheranlage 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor TXA-1022CD Lautsprecheranlage Freistehende Lautsprecheranlage 120 W Schwarz
Monacor TXA-1022CD Lautsprecheranlage Freistehende Lautsprecheranlage 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28620418
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     TXA-1022CD
EAN/GTIN:
     4007754243628
Suchbegriffe:
Mobile Musikanlage
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
XLR-Eingang
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
18200 g
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Verstärkerklasse
D
Audio
RMS-Leistung
120 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Musik Energie
170 W
Design
Typ
Freistehende Lautsprecheranlage
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Flur
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Einziehbarer Griff
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Leistungen
Equalizer
Ja
Treble Justage
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Sender
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.174,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,12*
€ 1.520,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,33*
€ 1.512,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,82*
€ 1.470,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,51*
€ 1.438,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,33*
€ 1.397,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
TXA-800HSE
ab € 168,97*
Zubehör
Monacor International
TXA-800HT
ab € 108,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.