Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9508.050 Elektrische Abdeckung Polyester, Polyethylen IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9508.050 Elektrische Abdeckung Polyester, Polyethylen IP66
Rittal 9508.050 Elektrische Abdeckung Polyester, Polyethylen IP66
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-9508050
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9508.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat mit grauem Deckel und metrischen Vorprägungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
94 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyester, Polyethylen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wasserfest
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,74*
€ 22,73*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 23,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,53*
€ 24,41*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,74*
€ 46,05*
7 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,96*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.