Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Gehäuse PK, grauer Deckel, BHT 130x94x57mm, mit Vorprägungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 9508.050 Elektrische Abdeckung Polyester, Polyethylen IP66
Rittal 9508.050 Elektrische Abdeckung Polyester, Polyethylen IP66
Artikel-Nr.:
     513-9508050
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9508050
EAN/GTIN:
     4028177490192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 130x94x57 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, mit Vorprägungen, mit Deckel grau
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177490192
Herstellerartikelnummer:
9508050
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009508050
Produkttypbezeichnung:
PK
Artikelbezeichnung:
9508050, PK KLEMMENKASTEN GRAUER DECKEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9508050
Höhe:
94.000
Tiefe:
57.000
Breite:
130.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,09*
€ 24,19*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,84*
€ 24,20*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 46,04*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 36,75*
€ 47,38*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,04*
€ 47,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,04*
€ 54,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,40*
€ 52,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.