| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-28582025 Herst.-Nr.: G1617KIT EAN/GTIN: 4045257161797 |
| |
|
| | |
| bestehend aus 4 Patronen : 1 x T 1291 = G1617BK, schwarz 1 x T 1292 = G1617C, cyan 1 x T 1293 = G1617M, magenta 1 x T 1294 = G1617Y, gelb Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Fotogelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | BX305F, SX420W | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone kores, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |