| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-28582018 Herst.-Nr.: G1513KIT EAN/GTIN: 4045257151392 |
| |
|
| | |
| bestehend aus 5 Patronen: 1 x PGI-525BK = G 1513 BK, schwarz 1 x CLI-526BK = G 1514 BK, schwarz 1 x CLI-526C = G 1515 C, cyan 1 x CLI-526M = G 1515M, magenta 1 x CLI-526Y = G 1515Y, gelb mit Chip Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Fotogelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | iP 4820, 4850 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |