| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-28581990 Herst.-Nr.: G1607KIT EAN/GTIN: 4045257160790 |
| |
|
| | |
| bestehend aus 4 Patronen : 1 x T 0711 = G1607BK, schwarz 1 x T 0712 = G1607C, cyan 1 x T 0713 = G1607M, magenta 1 x T 0714 = G1607Y, gelb Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Fotogelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Stylus D78, S20 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |