| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-28581987 Herst.-Nr.: G1060KIT EAN/GTIN: 4045257106095 |
| |
|
| | |
| bestehend aus 4 Patronen : 1 x LC-970/1000BK = G 1060BK, schwarz 1 x LC-970/1000C = G 1060C, cyan 1 x LC-970/1000M = G 1060M, magenta 1 x LC-970/1000Y = G 1060Y, gelb Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Fotogelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | MFC 240C,465 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |