| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-28581985 Herst.-Nr.: G1508KIT EAN/GTIN: 4045257150890 |
| |
|
| | |
| bestehend aus 5 Patronen : 1 x PGI-520BK = G 1508BK, schwarz 1 x CLI-521BK = G 1509BK, schwarz 1 x CLI-521C = G 1510C, cyan 1 x CLI-521M = G 1510M, magenta 1 x CLI-521Y = G 1510Y, gelb Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Fotogelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | iP 3600, 4600 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |