Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay DisplayPort Verbindungskabel 1.2 VESA, vergoldet, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay DisplayPort Verbindungskabel 1.2 VESA, vergoldet, 2 m
Goobay DisplayPort Verbindungskabel 1.2 VESA, vergoldet, 2 m
Goobay DisplayPort Verbindungskabel 1.2 VESA, vergoldet, 2 m
Goobay DisplayPort Verbindungskabel 1.2 VESA, vergoldet, 2 m
Goobay DisplayPort Verbindungskabel 1.2 VESA, vergoldet, 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28549238
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65923
EAN/GTIN:
     4040849659232
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
DisplayPort-Stecker > DisplayPort-Stecker
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild und einen hervorragenden Sound. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Verbindungskabel und Stecker sorgen für ein perfektes Entertainment-Erlebnis. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Farbabtastung
4:4:4
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
VESA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.