Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
S-Conn 2m DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28538071
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77442
EAN/GTIN:
     4017538022356
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
  • Anschlüsse: DVI-D Stecker - DVI-D Stecker 24+1.
    - Haube: vergossen.
    - Aufbau Schirmung: 80x0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie.
    - Kabel Aufbau: AWG 30.
    - Adern Material: Kupfer.
    - Stecker Material: CuZnNi.
    - Kontaktoberfläche: vergoldet.
    - Farbe Stecker: schwarz.
    - Farbe Kabel: schwarz.
    - Standart: DVI DUAL LINK.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.