Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-5IC4x2xAWG24/1-PVC Netzwerkkabel Grün 100 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller IE-5IC4x2xAWG24/1-PVC Netzwerkkabel Grün 100 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Weidmüller IE-5IC4x2xAWG24/1-PVC Netzwerkkabel Grün 100 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28526610
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8813150000
EAN/GTIN:
     4032248512904
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Meterware, Kupferkabel, flexibel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.3 mm
Gewicht
4720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Produktfarbe
Grün
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.