Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-C7FS8LY-305M Netzwerkkabel Gelb Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller IE-C7FS8LY-305M Netzwerkkabel Gelb Cat7 S/FTP (S-STP)
Weidmüller IE-C7FS8LY-305M Netzwerkkabel Gelb Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28525458
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1344670000
EAN/GTIN:
     4050118146813
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Meterware, Kupferkabel, flexibel, Cat.7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Gewicht
12360 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
27/7
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 497,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,24*
€ 591,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,41*
€ 587,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,53*
€ 567,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,16*
€ 553,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,05*
€ 522,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.