Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks VGA/VGA 15m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks VGA/VGA 15m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
shiverpeaks VGA/VGA 15m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28520885
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS78056-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--S-VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker, geschirmt, 75 Ohm, mit Ferrit, mit vergsossenen Gehäusen, schwarz, 15m

- Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Stecker mit Ferrit
- Stecker: vergossen mit Rändelschrauben
- Aufbau/ Schirmung: 3x RGB Leiter 75 Ohm + 7x0,12mm/ Alu-Folie + 7x0,12mm
- Belegung: Voll-Belegt
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: Kunststoff
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Auflösung: max. 1280 x 1024 Pixel
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.