Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 77442-SPP DVI-Kabel 2 m DVI-D Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 77442-SPP DVI-Kabel 2 m DVI-D Blau
shiverpeaks 77442-SPP DVI-Kabel 2 m DVI-D Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28519499
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77442-SPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL DVI-D Stecker auf DVI-D Stecker 24+1, Dual-Link, verchromte Metall-Stecker, vergoldete Kontakte, 2x Ferrit, 2,0m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.