Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Sony CLMFHD5 Kamera-Monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28518244
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     CLMFHD5
EAN/GTIN:
     4548736004245
Suchbegriffe:
Sony Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Noch faszinierendere Anzeigen in Full HD


Full HD-kompatibel und kompakt: Das CLM-FHD5 wurde als ideales Zubehör speziell für Kompaktkameras entwickelt und ist anstelle eines Suchers für Kameras mit hoher Pixelanzahl bei der Anzeige hervorragender hochauflösender Full HD-Bilder auf einem größeren Bildschirm besonders leistungsfähig, sodass Sie durch die Überprüfung feiner Details eine präzise Fokussierung gewährleisten können..

Vergrößern Sie ein Bild für eine größere Anzeige: Drücken Sie in die Mitte der ZOOM/AUSWAHL-Taste des Displays, um zwischen den Vergrößerungsverhältnissen 1fach, 3fach, 6fach zu wechseln. Mit der 3fachen oder 6fachen Vergrößerung können Sie für die präzise Überprüfung der Fokussierung den vergrößerten Bereich an eine gewünschte Position verschieben, indem Sie die ZOOM/AUSWAHL-Taste (hoch/runter/links/rechts) bewegen..

Peaking-Funktion für die umgehende Fokusüberprüfung: Die Peaking-Funktion des Displays zeigt ein Bild monochrom an, außer in den Bereichen mit relativ scharfem Fokus, die rot angezeigt werden. So können Sie sofort überprüfen, ob sich der Fokus an der von Ihnen gewünschten Stelle befindet. Diese Funktion ist auch für vergrößerte Bilder verfügbar, und für unterschiedliche Vergrößerungen werden verschiedene Peaking-Stufen verwendet..

Falschfarbe zur Anzeige der Videosignalstärke-Verteilung: Die Falschfarb-Funktion zeigt die Videosignalstärken des gesamten Bildes als Farbverteilung an, damit Benutzer die Belichtungsstufen präzise einstellen und ändern können. Sechs Farben werden verwenden – rot zeigt 108 % (Videosignalstärke) oder mehr und violett 3 % (Videosignalstärke) oder weniger an..

Vereinfachen Sie die Überprüfung der Überbelichtung/Unterbelichtung: Durch die Videopegel-Markierung werden bestimmte Videohelligkeitspegel auf Bildern eingefärbt, um eine optimale Belichtung und ideale Hauttöne gemäß der vom Benutzer gewählten anvisierten Videosignalstärke zu erzielen. Im Verhältnis zur der vom Benutzer ausgewählten Ebene weist dunkelgrau auf eine niedrige Videosignalstärke (Bereiche geringerer Belichtung) und hellgrau auf eine höhere Videosignalstärke (Bereiche höherer Belichtung) hin..

S-Log-Bilder in natürlicher Helligkeit: S-Log Disp. Für die einfachere Fokussierung und Überwachung zeigen die Assistenzfunktionen S-Log-Bilder mit Helligkeit und Kontrast fast wie es im normalen Aufnahmemodus angezeigt würde. Benutzer können die Helligkeit anpassen, während die Bilder in S-Log Disp. angezeigt werden. Assistenz (S-Log Disp.- Assistenz bei der Verstärkungsanpassung)..

Markierungsanzeigen für weitere Fernsehbildtypen: Wählen Sie geeignete Bildverhältnisse für die Aufzeichnung von Videos. Wählen Sie ein 80%iges oder 90%iges Bild für die Anzeige einer der beiden Seitenverhältnisse, und verfolgen Sie, wie das vollständige Bild für die TV-Wiedergabe zugeschnitten wird. Wählen Sie je nach den bestimmten Bedingungen für die Wiedergabe Ihrer Aufnahmen auf einem Fernseher aus vier Einstellungen für die Markierungsanzeige aus: 80 % (16:9), 90 % (16:9), 80 % (4:3) und 90 % (4:3)..

Leicht anpassbare Steuerung: Die benutzerdefinierten Schaltflächen C1 und C2 bieten direkten und einfachen Zugriff auf acht häufig genutzte Funktionen (Peaking, Falschfarbe, Videopegel-Markierung, Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Farbe (Phase/Farbton), Hintergrundbeleuchtung) für schnelles, intuitives, reaktionsschnelles Fotografieren. Auch, Peaking- und Falschfarb-Funktionen sind den Tasten C1 und C2 standardmäßig zugewiesen..

Präzise Farbtöne: Für eine bessere Sichtbarkeit können Sie Helligkeit, Kontrast, Farbton, Hintergrundbeleuchtung, Farbtemperatur (Bildschirm-Weißabgleich) des Bildschirms nach Belieben oder je nach Aufnahmebedingungen einstellen. Darüber hinaus können Sie vor dem Speichern über die Vorschaufunktion die Effekte Ihrer Einstellungen überprüfen..

Kompatibel mit mehreren Kameramarken: Nur in einer idealen Welt sind wir untrennbar von unseren Kameras von Sony. Für eine praktischere Nutzung des CLM-FHD-5 aus der Perspektive der realen Welt eines Jeden lässt sich das Display ganz einfach an eine Vielzahl von Kameras (neben den Kameras von Sony) anschließen, die für eine hochauflösende Ausgabe mit einem HDMI-Anschluss und der Live-Funktion ausgestattet sind..

Umfassende Flexibilität aus allen Winkeln: Genießen Sie eine fantastische Anzeige aus praktisch jedem Winkel. Der Zubehörschuh-Adapter, auf dem das Display befestigt ist, kann um ca. 180 Grad nach rechts und links geschwenkt und um 90 Grad nach vorn und hinten geneigt werden, um das Display einfach und problemlos nach Belieben zu bewegen, unabhängig davon, ob es nun auf einem Stativ, in einer Wandhalterung oder einer anderen stabilen Halterung angebracht ist..

Fixieren Sie Ihre Position: An den Anschlussöffnungen oben und unten können Sie das Display nach Belieben (z. B. mit Schrauben und Bolzen) auf einem Stativ, einer Wandhalterung oder einer anderen stabilen Halterung anbringen. So verfügen Sie über die notwendige Freiheit, das Display für die Anzeige aus nahezu jeder denkbaren Position in jeder Situation sicher zu positionieren..

Hören Sie genau zu: Das CLM-FHD5 bietet nicht nur ein hervorragendes Fernseherlebnis. Auch den während des Videos aufgezeichneten Ton können Sie deutlich hören, indem Sie für eine private Wiedergabe Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse des Displays anschließen oder indem Sie den Ton über die integrierten Mono-Lautsprecher des Displays wiedergeben..

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Energie
Eingangsspannung
6.8, 7.2, 7.4, 7.6 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,40*
€ 584,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,61*
€ 564,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,29*
€ 551,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,05*
€ 515,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.