Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S 3x RCA - 3x RCA 1.5m Audio-Kabel 1,5 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S 3x RCA - 3x RCA 1.5m Audio-Kabel 1,5 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
shiverpeaks BASIC-S 3x RCA - 3x RCA 1.5m Audio-Kabel 1,5 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28517396
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS40150-1.5
EAN/GTIN:
     4017538029478
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschlüsse: 3x Cinch-Stecker - 3x Cinch-Stecker
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Farbe Kabel: schwarz
    - . Farbe Stecker: weiß/ gelb /rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3 x RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS40150-5.0
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.