Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Mini DisplayPort/HDMI 0,127 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin Mini DisplayPort/HDMI 0,127 m Schwarz
Belkin Mini DisplayPort/HDMI 0,127 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28504240
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F2CD079BT
EAN/GTIN:
     745883696994
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
SCHLIESSEN SIE IHR NOTEBOOK ODER TABLET AN IHR HDTV-GERÄT AN Der Mini-DisplayPort-/HDTV-Adapter von Belkin sorgt für eine ausgezeichnete Wiedergabe beim Audio- und Videostreaming von einem Notebook oder Tablet auf ein HDTV-Gerät. In Kombination mit einem HDMI-Kabel (separat erhältlich) kann er zur Wiedergabe von Filmen, zum Austausch von Fotos oder zur Erweiterung Ihrer Workstation mit einem zweiten Bildschirm verwendet werden. STABILE AUSFÜHRUNG VERHINDERT VERSCHLEISS Der Adapter ist mit einer angespritzten Zugentlastung ausgestattet, die für Flexibilität an den Anschlüssen sorgt, sodass Verschleiß durch intensive Nutzung reduziert wird. An einem weißen Etikett erkennen Sie die Oberseite, sodass der Anschluss im Nu erfolgen kann. ÜBERALL SOFORT BETRIEBSBEREIT Mit einer Länge von nur 12,7 cm lässt sich der Adapter bequem transportieren und kann an HDTV-Geräten zu Hause und im Büro zum Einsatz kommen. Mit einem HDMI-Kabel (separat erhältlich) ist der Adapter immer sofort einsatzbereit und eignet sich für Präsentationen auf Geschäftsreisen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.127 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.