Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Economy Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Economy Pack
Epson Economy Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE7-274302
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050268
EAN/GTIN:
     8715946278162
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Economy Pack für AcuLaser C1100/N (1500 Seiten farbig, 4000 Seiten schwarz)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multi pack
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
AcuLaser C1100N, CX11NF, CX11NFC, CX11NFCT, CX11NFT
Schwarztoner Seitenleistung
4000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung
1500 Seiten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1450 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
175 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.