Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 44 3 01 Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 44 3 01 Diagonale Zange
Wiha Z 44 3 01 Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27212095
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36189
EAN/GTIN:
     4010995361891
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
73 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.