Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 07 0 02 Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 07 0 02 Spitzzange
Wiha Z 07 0 02 Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27212075
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32330
EAN/GTIN:
     4010995323301
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Werkstoff Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet. Anwendung Greifen und rechtwinkliges Biegen von Drähten und Blechteilen. Normen DIN ISO 5745. Ausführung Greifflächen gezahnt und induktiv gehärtet. Kopfform Extra langer Kopf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Black,Red
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
161 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
32332
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.