Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5327SW.25 VGA-Kabel 25 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5327SW.25 VGA-Kabel 25 m VGA (D-Sub) Schwarz
EFB Elektronik K5327SW.25 VGA-Kabel 25 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27152554
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5327SW.25
EAN/GTIN:
     4049759054243
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Dieses Kabel ist mit der Coax, Folien und Geflecht- Schirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt.

- 75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen
- Mit Rändelschrauben, vergossen, schwarz
- Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.