Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C Mini Dock HDMI+USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C Mini Dock HDMI+USB
Sandberg USB-C Mini Dock HDMI+USB
Sandberg USB-C Mini Dock HDMI+USB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27139040
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-00
EAN/GTIN:
     5705730136009
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Mit dem USB-C Mini Dock HDMI+USB von Sandberg können Sie Ihren USB-C-Anschluss verwenden, um einen zweiten Monitor, einen Fernseher oder einen Projektor an Ihren Computer anzuschließen. Ihnen steht auch ein USB 3.0 A-Standardanschluss zum Anschließen von USB-Geräten zur Verfügung. Der USB-C-Anschluss umfasst eine Erweiterung für den Anschluss von eine Stromversorgung, so wird Ihr Macbook immer mit Strom versorgt, während das Dock angeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
83 g
Leistungen
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.