Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 3578.005 Sammelschiene 2 m Kupfer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 3578.005 Sammelschiene 2 m Kupfer 1 Stück(e)
Rittal SV 3578.005 Sammelschiene 2 m Kupfer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27125804
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3578.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
rittal kupferschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
2000 mm
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 227,54* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3079000
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.