|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-27125410 Herst.-Nr.: 95270 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Abseihen von Lebensmitteln, Waschen von Salaten oder Gemüse und Passieren von Früchten und Suppen. Durch das grobe Maschengewebe kann Fett und Flüssigkeit schnell abfließen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl |  | Griff(e) | Ja |  | Aufhängerloch | Ja |  | Fassungsvermögen | 1.25 l | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 200 mm |  | Höhe | 420 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gemüse-Seiher, Gemüse-Sieb, Gemüseabtropfschüssel, Gemüseseiher, Gemüsesieb, Salatseiher, Salatsieb, Großküchensieb, Haushaltsieb, Haushaltssieb, Küchensieb, Suppensieb, abtropfschüssel |
|  |  |
| |