Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Teigrädchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rösle Teigrädchen 195 mm
Rösle Teigrädchen 195 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27125394
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     12720
EAN/GTIN:
     4004293127204
Suchbegriffe:
Teig-Rad
Teig-Rädchen
Teigrad
Teigrädchen
Zum sauberen Zerteilen von ausgerolltem Teig. Durch das gewellte Rad entsteht ein dekoratives Muster.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängerring
Ja
Weitere Suchbegriffe: teigrad rösle, teig rädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.