Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq 60015307 Netzwerkkabel Gelb 1000 m Cat7a S/FTP (S-STP)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Draka Comteq 60015307 Netzwerkkabel Gelb 1000 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Draka Comteq 60015307 Netzwerkkabel Gelb 1000 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27116184
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60015307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm feuerhemmend halogenfrei (LSFRZH)
Leiterart
Fest
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
23/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Zertifizierung
EN 50173-1; EN 50288-9-1 ISO/IEC 11801; IEEE 802.3at IEC 61156-5; IEC61156-7 IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034; EN 50399 Class Dca
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.