Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim ABS-Filament


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim ABS-Filament
Verbatim ABS-Filament
Verbatim ABS-Filament
Verbatim ABS-Filament
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27095613
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55011
EAN/GTIN:
     0023942550112
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
  • Hochleistungs-Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) für den Einsatz im Schmelzschichtverfahren (fused filament fabrication - FFF)
    - Hohe Steifigkeit, hoher Glanz, mittlere Schlagfestigkeit
    - Fettbeständig
    - Gute Bearbeitbarkeit nach dem Druck
    - Starke Geruchsbildung während des Druckvorgangs
    - Hauptanwendungsbereiche: Konzeptmodellierung für bspw. Bau-, Elektro- und Automobilbranche sowie unkritische Teile wie etwa Gehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Genauigkeit
0.02 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.