Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1301 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2006-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2006-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2006-1301 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4981-314932
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
57 A
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
73.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,61*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,78*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,21825*
€ 1,80825*
4 Tage
331
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,22413*
€ 1,81413*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4142*
€ 1,8642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,35678*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,4562*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,63535*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1391
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1392
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1393
ab € 0,2913*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1394
ab € 0,2913*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.