Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 583 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 583 WW Weiß
JUNG AS 583 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27093519
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS583WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
222.5 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS581WW
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS582
ab € 2,50*
Ähnlich
Jung
AS582WW
ab € 2,45*
Ähnlich
Jung
AS583
ab € 4,36*
Ähnlich
Jung
AS584WW
ab € 7,57*
Ähnlich
Jung
AS585
ab € 12,33*
Ähnlich
Jung
AS585WW
ab € 12,35*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.