Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 582 Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 582 Elfenbein
JUNG AS 582 Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33122729
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 2fach rahmen weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
151.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581
ab € 1,43*
Ähnlich
Jung
AS581WW
ab € 1,43*
Ähnlich
Jung
AS582WW
ab € 2,46*
Ähnlich
Jung
AS583
ab € 3,68*
Ähnlich
Jung
AS583WW
ab € 4,36*
Ähnlich
Jung
AS584WW
ab € 7,54*
Ähnlich
Jung
AS585
ab € 12,32*
Ähnlich
Jung
AS585WW
ab € 10,98*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.