Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 585 Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 585 Elfenbein
JUNG AS 585 Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29244562
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen jung ip44
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Duroplast
Anzahl Fassungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
364.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, jung 5fach rahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581
ab € 1,43*
Ähnlich
Jung
AS581WW
ab € 1,43*
Ähnlich
Jung
AS582
ab € 2,53*
Ähnlich
Jung
AS582WW
ab € 2,46*
Ähnlich
Jung
AS583
ab € 3,68*
Ähnlich
Jung
AS583WW
ab € 4,36*
Ähnlich
Jung
AS584WW
ab € 7,54*
Ähnlich
Jung
AS585WW
ab € 10,98*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.