Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2504-1TL53 Elektroschalter 4P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2504-1TL53 Elektroschalter 4P Rot, Gelb
Siemens 3LD2504-1TL53 Elektroschalter 4P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27093410
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD25041TL53
EAN/GTIN:
     4011209639072
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
NOT-AUS-SCHALTER 4-POLIG IU=63, P/AC-23A BEI 400V=22KW FRONTBEFESTIGUNG VIERLOCHBEFESTIGUNG DREHANTRIEB ROT/GELB (NOT-AUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
110.5 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
490 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
63 A
Schaltleistung
1260 A
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,55*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,62*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,56*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 13,57*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3LD92500BA
ab € 10,95*
Zubehör
Siemens
3LD92502BA
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.