Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBS310 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MBS310 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)
Hager MBS310 Stromunterbrecher Typ B 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092978
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBS310
EAN/GTIN:
     3250614314865
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter hager
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 10A QuickConnect 3 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
10 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380B
€ 42,32*
Zubehör
Hager
MZ201
€ 21,78*
Zubehör
Hager
MZ202
€ 33,48*
Zubehör
Hager
S014
€ 5,26*
Zubehör
Hager
MZN176
€ 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.