Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN106 Stromunterbrecher 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MCN106 Stromunterbrecher 1P
Hager MCN106 Stromunterbrecher 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092928
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 6A 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
6 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,91*
Zubehör
Hager
MZN120
ab € 10,93*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,20*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.