Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-870 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-870 Anschlussblock Grau
Wago 282-870 Anschlussblock Grau
Wago 282-870 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092856
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,515*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,535*
€ 7,77665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,515*
€ 6,56285
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 7,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-183
ab € 4,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-387
ab € 0,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-391
ab € 0,5004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-881
ab € 0,19547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-884
ab € 0,25571*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.