Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2203-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2203-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2203-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092581
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD22030TK53
EAN/GTIN:
     4011209402911
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=32, P/AC-23A BEI 400V=11,5KW FRONTBEFESTIGUNG VIERLOCHBEFESTIGUNG DREHANTRIEB ROT/GELB (NOT-AUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
92.5 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
205 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
32 A
Schaltleistung
640 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,54*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,98*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,91*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 13,72*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,73*
Zubehör
Siemens
3LD92210A
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
3LD92200B
ab € 6,87*
Zubehör
Siemens
3LD92202B
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.