Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-1301 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2001-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2001-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2001-1301 Anschlussblock Grau
Wago 2001-1301 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27074029
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
3-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
59.2 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4199*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5499*
€ 0,65438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4899*
€ 0,58298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4799*
€ 0,57108
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-549
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1391
ab € 0,27724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-414
ab € 1,966*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.