Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorcontroller
>
Artikel
Eaton DILM65 Anschlussblock Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27073872
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
277894
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Energie
Nennspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
60 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschütz
,
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Motor-Controller
,
Motorcontroller
,
Motorsteuerungen
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
leistungsschütz eaton
,
hauptschütz
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 109,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 281192 Klemmenblockzubehör Steckbare Brücke
Eaton
281192
€ 5,19*
Zubehör
Eaton DILM1000-XHI11-SI Hilfskontakt
Eaton
278425
€ 12,69*
Zubehör
Eaton DILM1000-XHIV11-SI Hilfskontakt
Eaton
278426
€ 17,77*
Zubehör
Eaton DILM150-XHI11 Hilfskontakt
Eaton
277946
€ 6,49*
Zubehör
Eaton DILM150-XHI13 Hilfskontakt
Eaton
277951
€ 13,82*
Zubehör
EATON DILM150-XHI22 Hilfsschalter- baustein 2S+2Ö Aufbau Schraub. 277950
Eaton
277950
€ 10,84*
Zubehör
Eaton DILM150-XHIA11 Hilfskontakt
Eaton
283463
€ 7,11*
Zubehör
Eaton DILM150-XHIA22 Hilfskontakt
Eaton
283464
€ 13,74*
Zubehör
Eaton DILM65-XIP2X Hilfskontakt
Eaton
106491
€ 1,50*
Zubehör
EATON DILM95-XSPR240 RC-Schutzbeschalt. 110-240VAC f.DILM40-95 281206
Eaton
281206
€ 11,64*
Zubehör
101057 - DILM65-XRL
Eaton
101057
€ 26,72*
Zubehör
281167 - DILM65-XSP(42V50HZ,48V60HZ)
Eaton
281167
€ 20,96*
Zubehör
281170 - DILM65-XSP(220V50HZ,240V60HZ)
Eaton
281170
€ 21,41*
Zubehör
281171 - DILM65-XSP(230V50HZ,240V60HZ)
Eaton
281171
€ 19,36*
Zubehör
281172 - DILM65-XSP(380V50HZ,440V60HZ)
Eaton
281172
€ 21,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.