Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-2201 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-2201 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2201 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2201 Anschlussblock Grau
Wago 2002-2201 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000307
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; L/L; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
28 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
51.7 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,965*
€ 1,235*
1 Tag
203
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,12*
€ 1,43*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,08254*
€ 1,57254*
1 Tag
395
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 1,58*
2 Tage
458
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1364*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0823*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2291
ab € 0,218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,03395*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.