Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/EA/SVB-SW Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P1-25/EA/SVB-SW Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz
Eaton P1-25/EA/SVB-SW Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066612
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     048365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
690 V
Nominale Stromabgabe
25 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Kippschalter
Anzahl der Pole
3P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
052999
€ 11,82*
Zubehör
Eaton
290191
€ 25,56*
Zubehör
Eaton
041282
€ 3,39*
Zubehör
Eaton
047422
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
207446
€ 48,80*
Zubehör
Eaton
280976
€ 58,08*
Zubehör
Eaton
280978
€ 6,03*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
€ 12,17*
Zubehör
Eaton
029416
€ 0,81*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
€ 1,61*
Zubehör
Eaton
003198
€ 2,18*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
€ 12,16*
Zubehör
Eaton
206916
€ 3,64*
Zubehör
Eaton
000651
€ 8,60*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
€ 5,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.