Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 284-101 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 284-101 Anschlussblock Grau
Wago 284-101 Anschlussblock Grau
Wago 284-101 Anschlussblock Grau
Wago 284-101 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066184
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
41.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9784*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2684*
€ 1,5094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2084*
€ 1,438
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1484*
€ 1,3666
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9784*
€ 1,1643
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-301
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-302
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-343
ab € 4,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-402
ab € 0,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-422
ab € 0,5472*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-310
ab € 2,1764*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.