Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2264-1GP53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2264-1GP53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2264-1GP53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052977
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD22641GP53
EAN/GTIN:
     4011209524262
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=32, P/AC-23A BEI 400V=11,5KW 1S+1 OE, 1 N-KLEMME ISOLIERSTOFFGEKAPSELT, IP65 DREHANTRIEB ROT/GELB (NOT-AUS) METRISCHE VERSCHRAUBUNG
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
476 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
32 A
Schaltleistung
640 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
6000 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,7482*
Zubehör
Siemens
3LD92405D
ab € 10,78*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,47*
Zubehör
Siemens
3LD92405DF
ab € 18,69*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 13,64*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,79*
Zubehör
Siemens
3LD92006C
ab € 8,71*
Zubehör
Siemens
3LD92200C
ab € 6,87*
Zubehör
Siemens
3LD92202C
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.