Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-6301 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-6301 Anschlussblock Grau
Wago 2002-6301 Anschlussblock Grau
Wago 2002-6301 Anschlussblock Grau
Wago 2002-6301 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000529
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-6301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
51.3 mm
Höhe
38.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5285*
€ 0,6785*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,75*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 0,82*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,681*
€ 0,861*
3 Tage
297
100
pro Paket
€ 4,98*
ab € 0,6869*
€ 0,8669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6785*
€ 0,80742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6385*
€ 0,75982
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5285*
€ 0,62892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,04395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.