Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UK 5 N BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix UK 5 N BU Anschlussblock Blau
Phoenix UK 5 N BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     3517I-25903709
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3004388
EAN/GTIN:
     4017918090777
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,05*
€ 1,59*
1 Tag
361
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,0747*
€ 1,6247*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1121*
€ 1,6821*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,118*
€ 1,688*
7 Tage
332
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,1181*
€ 1,6881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003101
ab € 0,3646*
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,418*
Zubehör
Phoenix Contact
0202345
ab € 35,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0202280
ab € 3,54685*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,55553*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0201456
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0301547
ab € 8,74*
Zubehör
Phoenix
1004115
ab € 1,764*
Zubehör
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.