Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 5 N BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact UK 5 N BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     4792-40076606
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3004388
EAN/GTIN:
     4017918090777
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
800 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, UK 5 N BU, UK5NBU, 3004388, Durchgangs-Reihenklemme, ATEX, Bolzenklemme, Durchgangsklemmen, EX, Ex-Klemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Kabelschuhanschlussklemme, Klemme, Klemme (für Ex-Bereich), Käfigzugfede, Mehrstockklemme, Reihenklemme (explosionsgeschützt), Reihenklemmen - CLIPLINE, Schraubklemmen, blau, explosionsgeschützte Reihenklemme, schraubenlose Reihenklemme, steckbare Reihenklemme, 0458254, 458254
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,05*
€ 1,55*
1 Tag
159
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,0597*
€ 1,5597*
2 Tage
206
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,0747*
€ 1,5847*
1 Tag
52
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1121*
€ 1,6421*
Lager 4792
277
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,1181*
€ 1,6481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6481*
€ 1,96124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4981*
€ 1,78274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4881*
€ 1,77084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4381*
€ 1,71134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3581*
€ 1,61614
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1181*
€ 1,33054
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003101
ab € 0,3646*
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,418*
Zubehör
Phoenix Contact
0202345
ab € 35,56396*
Zubehör
Phoenix Contact
0202280
ab € 3,541*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,55553*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0201456
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0301547
ab € 8,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0203250
ab € 3,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0203438
ab € 0,7379*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.