Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000035417 Herst.-Nr.: 3003224 EAN/GTIN: 4017918090500 |
| |
|
| | |
| Abteilungstrennplatte, Länge: 56 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 45,7 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | false | Ausführung Zwischenplatte: | true | Farbe: | grau | Stärke: | 1.5 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,4146* | € 0,5546* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,48472* | € 0,64472* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,4959* | € 0,6559* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,45* | € 0,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,46* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|