Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2003-7646 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2003-7646 Anschlussblock Grau
Wago 2003-7646 Anschlussblock Grau
Wago 2003-7646 Anschlussblock Grau
Wago 2003-7646 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000587
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2003-7646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
42.3 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2854*
€ 1,6154*
3 Tage
305
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,425*
€ 1,785*
2 Tage
1661
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,38985*
€ 1,98985*
3 Tage
1572
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,00*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,47*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6154*
€ 1,92233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5154*
€ 1,80333
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2854*
€ 1,52963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,03395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.