Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix AKG 16 GNYE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix AKG 16 GNYE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix AKG 16 GNYE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050278
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0423027
EAN/GTIN:
     4017918002008
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
16 - 6
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.8 mm
Tiefe
23.7 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0824992
ab € 1,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.