Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0404460
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0404460
EAN/GTIN:
     4017918001902
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmen Auflagebock
Doppel-Auflagebock, aus Isolierstoff, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Höhe in geschlossenem Zustand: 39 mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
26 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0071*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4622*
€ 2,93002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4619*
€ 1,73966
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4371*
€ 1,71015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3171*
€ 1,56735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2771*
€ 1,51975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1971*
€ 1,42455
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0071*
€ 1,19845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.